木工バイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
103件の「木工バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナベヤ 木工バイス」、「木工用 万力」、「木工用 作業台」などの商品も取り扱っております。
木工バイス SK11ランキング1位
広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)165口深(mm)50主な用途木工作業クランプ幅(mm)50質量(kg)3.3全長(mm)200高さ(mm)167幅(mm)180
1台
6,798税込7,478
当日出荷

モッコーバイス(台下型) ナベヤランキング2位
本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

学校教材用木工バイス(台下型) ナベヤランキング3位
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木工用バイス 台下型 TRUSCOランキング4位
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モッコーバイス(台上型) ナベヤランキング5位
アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,890税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材適合機種TMVU-160トラスコ品番837-0758質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
2,298税込2,528
当日出荷

堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811
1台
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
1個
9,998税込10,998
当日出荷

作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160口開き(mm)115質量(kg)6口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
1台
3,500税込3,850
当日出荷

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
4,898税込5,388
当日出荷

国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)150口深(mm)50材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)155幅(mm)150高さ(mm)145締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9872質量(kg)2.8タイプ木工用バイス2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
11,980税込13,178
当日出荷

用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
1個
7,998税込8,798
9日以内出荷

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)