- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 木工旋盤用刃物のおすすめ人気ランキング
木工旋盤用刃物のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新93件の「木工旋盤用刃物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工旋盤 バイト」、「木工バイト」、「木材 加工 機械」などの商品も取り扱っております。
ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組みです。オールハイス鋼製ブレードです。作業性の良いロングハンドルです。使用頻度の高い3本をセットにしました。
用途木工旋盤での加工。材質ハイス
1セット(3本)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス全長(mm)約425
切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。
用途木工旋盤での加工。材質ハイス鋼刃長(mm)170ハンドル長さ(mm)220
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃全長(mm)約160(本体)質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498税込¥2,748
欠品中
Y-SK11木工旋盤ROKURO
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
SK11卓上型木工旋盤 ROKURO
ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)295/280電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
1個
¥65,980税込¥72,578
翌々日出荷
ミスターマイスター本格木工チゼル(剣先)
木工アタッチメントなどで使う木工旋盤チゼル。剣先刃は、切断やハッキリした角を造るのに使用します。
全長(mm)約220柄長さ(mm)約108(トメかずら含)材質(柄部)天然木材質(刃)鋼アズワン品番64-5177-55RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規。専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本。タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140質量(kg)約2.2定格使用時間(分)30仕様加工材寸法。(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm。※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
ミスターマイスターCompact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き
木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)200スピンドル径Φ16mmモーターAC100V 60W コンデンサモーター寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)520.2×260×191.2付属品三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター質量(kg)13
榎本工業Amini 木工旋盤 2100
強力で低騒音モーター採用。バースライド方式採用、加工材のセットが簡単。ツールベースは調整機構付き、加工に合わせてセットでき、無理のない安全な作業が可能。主軸の回転数はベルト掛替方式の2段階変速、加工に合わせて回転数を選ぶことができる。
モーター(主軸)AC100V 60W コンデンサモーター寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)1093×260×220付属品平バイト 丸バイト チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-5) 接地アダプター質量(kg)13最大加工長さ(mm)760最大加工直径(Φmm)155
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。









![ウッドカービング5pcs BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60953672-130626-02.jpg)