- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 木彫刃のおすすめ人気ランキング
木彫刃のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新113件の「木彫刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密彫刻刀」、「電動 ノミ」、「チーゼルワイス替刃」などの商品も取り扱っております。
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質
鋼
仕様
平軸
適合機種
No.W-800型、No.W-AN型
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型
平型
幅(mm)
12
全長(mm)
210
質量(g)
20
奥行(mm)
10
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容
平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)
約160(本体)
質量(g)
180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型
丸型
全長(mm)
210
質量(g)
20
奥行(mm)
10
安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。
材質
安来鋼 青紙1号使用
適合機種
HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質
鋼
仕様
平軸
適合機種
No.W-400型、No.H-033型
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です
●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています
●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様
丸刃
トラスコ品番
852-1794
適合機種
CH-80
材質
安来鋼青紙1号
質量(g)
43
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻に
仕様
平刃
トラスコ品番
852-2904
適合機種
CH-80
材質
安来鋼×青紙1号
質量(g)
60
刃長(mm)
70
刃幅(mm)
50
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式
振動・回転両用
振動数(min-1)
12000
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様
平スクイ刃
トラスコ品番
852-1722
適合機種
CH-80
材質
安来鋼青紙1号
質量(g)
57
刃幅(mm)
50.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様
三角90度
トラスコ品番
852-2920
適合機種
CH-80
材質
安来鋼×青紙1号
質量(g)
46
刃幅(mm)
40
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容
丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番
EA589XE-7
材質
特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)
205~210
質量(g)
236
刃長(mm)
25
柄長さ(mm)
120
1セット(7本)
¥5,850
税込¥6,435
当日出荷
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)
4.5
材質
鋼材
刃は高級つけはがね製(二層鋼)ですから、全鋼のものよりはるかによく切れ、ながもちします。また、研ぎ直しも容易です。
つけ刃は業界最高で、すばらしい切れ味をお約束します。
刃と柄の接合部は高級クローム仕上げの金具でしめてあり、その上、しっかり打ち込んでありますから、使用中に刃が抜けたり、柄が割れる心配が不要です。
木柄(銘木・ブビンガ材)は楕円形でつかいやすく、よごれず優美で、しかも堅牢です。
セット内容
中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀
内容
版画・彫刻刀
科目
図工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷