木材加工台のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
23件の「木材加工台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加工台」、「木工用 作業台」、「木工工作台」などの商品も取り扱っております。
万能作業台 KENOHランキング1位
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワークベンチ モノタロウランキング2位
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750取扱説明書(1.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ワークベンチ BOSCH(ボッシュ)ランキング3位
アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200
1台
28,980税込31,878
当日出荷

マルノコ盤 マキタランキング4位
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

ルータスタンド HiKOKI(旧:日立工機)ランキング5位
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
18,980税込20,878
当日出荷

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。材質(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
5,998税込6,598
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
1個
35,980税込39,578
当日出荷

マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
1個
21,980税込24,178
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
1個
89,980税込98,978
翌々日出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
1台
15,980税込17,578
当日出荷

折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100取扱説明書(0.5MB)
1台
6,698税込7,368
当日出荷

ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1規格合板:JAS規格 接着耐久性1類
1組
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
3日以内出荷

軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980税込20,878
当日出荷

255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
1台
279,800税込307,780
3日以内出荷

1個
37,880税込41,668
3日以内出荷

1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
1台
9,298税込10,228
当日出荷

折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。材質寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
14,980税込16,478
当日出荷