木登り器のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
108件の「木登り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木登りスパイク」、「藤井電工 木登り器」、「林業安全帯」などの商品も取り扱っております。
ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様 4本爪 付属品 締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番 444-9304 材質 本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g) 約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法 1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg) 3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm) 120~250(木の使用径) 長さ(cm) 61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数 5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm) 570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm) 胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm) ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品 非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
29,980 税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 変数不可 正面踏ざん有効幅(mm) 100.2 材質 アルミ製 使用角度(°) 80~90 材質(部品) アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金製 仕様 NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法 1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg) 4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm) 300~480(木の使用径) 長さ(cm) 110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数 11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

サイズ M 質量(g) 約1085 タイプ ビニロン 三つ打ちロープ フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ネットウォーカー
ネット面を縦・横・斜め自在に移動可能。 強力な爪が網目を捉えますので、ネット面を縦・横・斜め自在に移動でき、 ロックネットの昇降移動時に安定した姿勢で作業ができます。
仕様 本体長さ調節可能(15mm間隔5段階) 質量(g) 約2100(1セット)
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業 仕様 防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ 形状 ハイカット 種類 作業靴 材質(アッパー) 混紡 材質(ソール) ゴム 機能 防滑底 材質(先芯) なし RoHS指令(10物質対応) 対応 靴タイプ 足袋
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。 タイプ 超ロング、大型ツノ ワイヤー径(Φmm) 超ロングワイヤー:300~480
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品 非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm) ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm) 胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用 正面踏ざん有効幅(mm) 74 材質 アルミ 使用角度(°) 75 踏ざん踏面幅(mm) 117 最大使用質量(kg) 100
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah) 2.0 最大切断能力(mm) (木材)Φ160 チェーン長(mm) 200 使用チェーン 90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分) 60 バッテリー リチウムイオン バッテリー数 2 質量(kg) 約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm) 17.5×55×26 付属品 18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安) (木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番 769-7651 電圧(V) 18 チェーンスピード(m/s)[m/分] 約3.1
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色 深緑 幅(mm) 45 質量(g) 260 ベルト 調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm) 590×400(上)、380×290(下) 質量(kg) 3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本 使用方法 1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 径(Φmm) 200~330(木の使用径) 長さ(cm) 78(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数 5(ツノ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質 アルミ合金 軸径(Φmm) 40 肉厚(mm) 2.5 耐荷重(kg) 85
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
材質 (ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス 寸法(mm) (ベルト)大径木2400×25 質量(g) 700 耐荷重(kg) 85 寸法(cm) 【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付 材質(ベルト) ナイロン 材質(ロープ) テトロン9mm
1セット(6個)
51,980 税込57,178
当日出荷

和コーポレーションロングワイヤー 780mm
径(Φmm) 200~330(木の使用径) 長さ(cm) 78(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

WAKO(和光商事)木登器 与作3
両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。 ワイヤー径(Φmm) 標準ワイヤー:120~250mm
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷