- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用清掃用品
- 木綿棒のおすすめ人気ランキング
木綿棒のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新133件の「木綿棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛羽立たない 綿棒」、「木軸綿棒」、「インシュロック」などの商品も取り扱っております。
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)
150
タイプ
片綿球、紙細軸
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
紙
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)
150.0
先端径(Φmm)
4.7
タイプ
片綿球
材質(軸)
木
材質(綿球)
コットン
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質
綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)
木
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)
80
先端径(mm)
4.5
トラスコ品番
293-9568
質量(g)
30
タイプ
両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)
白樺材
質量(g/本)
0.3
材質(綿球)
コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状
先細り型
タイプ
両綿
全長(mm)
約80
備考
紙軸
球径(Φmm)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)
紙
材質(綿球)
コットン+レーヨン混紡
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質
綿球:綿・レーヨン混紡
形状
円錐型
材質(軸)
国産樺材
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。
用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)
146.0
先端径(Φmm)
4.0
材質
(紙軸)パルプ。(綿球)コットン
タイプ
片綿球、紙軸
先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ
両綿球
軸長(mm)
75
先端径(mm)
4.0
仕様
極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸
トラスコ品番
321-5709
材質
綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
質量(g)
30
質量(g/本)
2.5
1袋(12本)
¥149
税込¥164
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。
材質(軸)
紙
材質(綿球)
コットン+レーヨン混紡
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)
76.5×1.5
全長(mm)
76.5±1.5
球径(Φmm)
4.7±0.2
材質
キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状
涙型
タイプ
両綿
ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。
一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。
吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。
拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用
形状
三角
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。
タイプ
両綿
全長(mm)
148
先端径(mm)
1.25
TGK品番
644-25-18-17
トラスコ品番
293-9550
質量(g)
16
軸長(mm)
150
材質(軸)
ポリカーボネート
材質(ヘッド)
ナイロン繊維特殊コーティング
質量(g/袋)
16
1箱(50本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷