- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用清掃用品
- 木軸綿棒のおすすめ人気ランキング
木軸綿棒のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新36件の「木軸綿棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛羽立たない 綿棒」、「工業用綿棒 木軸」、「綿棒 細い」などの商品も取り扱っております。
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)木
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80先端径(mm)4.5トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649税込¥714
当日出荷
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0先端径(Φmm)4.7タイプ片綿球材質(軸)木材質(綿球)コットン
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)紙材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
SK11お掃除綿棒しずく型
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状しずく型
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150タイプ片綿球、紙細軸
先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球軸長(mm)75先端径(mm)4.0仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸トラスコ品番321-5709材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材質量(g)30質量(g/本)2.5
1袋(12本)
¥149税込¥164
当日出荷
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5球径(Φmm)4.7±0.2材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型タイプ両綿
ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。
一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。
吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。
拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用形状三角
お風呂上りや水泳の後の耳のお手入れに。細かい部分の清掃・塗布に。
形状涙型タイプ両綿材質綿花、(軸)紙寸法(mm)約83×5
天然コットン100%のソフトな使用感の綿球。天然抗菌剤キトサンが雑菌の繁殖を抑えて衛生的。
抗菌剤入のコットン100%。
綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。
ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。滅菌抗菌球径(Φmm)4.9材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿機能抗菌関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0材質(紙軸)パルプ。(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型タイプ両綿全長(mm)約80備考紙軸球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259税込¥285
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に材質(柄部)PP(ポリプロピレン)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)