- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 机上台100cmのおすすめ人気ランキング
机上台100cmのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新94件の「机上台100cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター台 1000mm」、「モニタースタンド コンセント付き」、「モニター台 ロータイプ」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
取扱説明書
(0.51MB)
引出し
なし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質
スチール
キャスター
なし
コンセント
なし
引出し
なし
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、
腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×86
製品質量(g)
3110
コンセント
なし
引出し
なし
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約3.64
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB A(メス)×3
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×207×89
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)700
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)
10
引出し
なし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
15
組立時間
10~20分
コンセント
あり
取扱説明書
(0.67MB)
引出し
なし
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質
天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)
1.9
質量(g)
1876
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質
金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)
20
表面処理
溶剤塗装(パールマイカ)
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様
間口伸縮式
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.2
間口(mm)
550~900
キャスター
なし
最大積載量(kg)
20/台
適合サイズ
A4ファイル対応
均等積載量(kg/段)
20
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様
天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質
天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)
約2.8
間口(mm)
540
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
10(天板部:8、引出:1)
フレーム色
ブラック
色(天板)
木目
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
コンセント
なし
アジャスター
あり
引出し
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質
スチール
厚さ(mm)
12
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×200×60
材質(すべり止め)
シリコンパッド
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源
15A125V 合計1500Wまで
使用工具
手袋
コード長さ(mm)
約175
天板厚さ(mm)
18
組立時間
20分
コネクタ
2P2個口
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)。取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
1000
寸法(mm)
1000×264×130
質量(kg)
6.8
質量(g)
6800
耐荷重(kg)
天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3
コンセント
なし
引出し
あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)
12
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
材質(天板)
パーチクルボード
材質(すべり止め)
シリコンパッド
材質(脚部)
スチール
取扱説明書
(0.4MB)
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに
仕様
【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)
材質
本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂
耐荷重(kg)
天板10、引き出し1.5
コンセント
なし
取扱説明書
(0.43MB)
引出し
あり
立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
材質
スチール
幅(mm)
590
高さ(mm)
160
奥行(mm)
250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×250×160
有効内寸法(mm)
560×250×147
コンセント
なし
引出し
なし
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)
約3
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
10
内寸法(mm)
(棚下)W560×H102
外寸(mm)
W600×D250×H120
コンセント
なし
引出し
なし
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷