材木尺のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
21件の「材木尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「材木」、「輪尺」、「材木 150」などの商品も取り扱っております。
ステンレスハサミ尺 マイゾックスランキング1位
マイゾックスステンレスハサミ尺
用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに材質ステンレスSUS410仕様目盛表2mm裏1mm
1個
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロングジョウノギス 松井精密ランキング2位
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。
最小読取値(mm)0.05
1個
15,280税込16,808
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロングジョウ長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング3位
Mitutoyo(ミツトヨ)ロングジョウ長尺ノギス
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ534
1個ほか
43,980税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

キャリパー E.I.Aランキング4位
林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定材質本体:アルミ、スケール:樹脂
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)ランキング5位
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800税込296,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
1個
19,980税込21,978
当日出荷

マイゾックス輪尺 取手付 46cm
直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)マイゾックスコード224135
1個
15,980税込17,578
8日以内出荷

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
47,980税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
1台ほか
54,980税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ロングジョウノギス
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
1本ほか
36,980税込40,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
66,980税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
1個ほか
63,980税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

15m(表裏メータースケール)の長尺で先端にフック付き、木への専用フックは鋼製、過酷な使用状況でも長持ちします。
用途林業専用メジャー、15メーターサイズ、先端部打込み可能フック、アルミ製筐体、スウエーデン製。材質樹脂長さ(m)15
1個
7,698税込8,468
8日以内出荷

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5
1個
9,598税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルノギス
測定範囲(mm)0~300質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
1個
69,980税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
1個ほか
81,980税込90,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス最小読取値(mm)0.05材質ステンレス最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)