- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 枠カバーのおすすめ人気ランキング
枠カバーのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新789件の「枠カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり 養生」、「足場養生カバー」、「アルミサッシ カバー」などの商品も取り扱っております。
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。
材質
ポリエチレン(PE)
取付方式
巻きタイプ
用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
473-9124
長さ(mm)
1700
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
質量(kg)
7
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料
(0.92MB)
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)
9×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
20×9
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に
色
スカイブルー
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
質量(kg)
8
寸法(幅Wmm×長さLm)
75~120×1.7
1セット(40本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕!
既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。
窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。
裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。
オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。
リフォームに最適。
用途居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠
材質
PVC
規格寸法(mm)
2200
別売付属品
コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)
柔軟形状、柔軟素材の為、簡単にカット出来て柱や手すりなどの養生に便利です。
復元力があり、繰り返し使用可能です。
焼却処分してもダイオキシンの発生がありません。
色
グリーン
寸法(mm)
1700
適合径(Φmm)
100~180
1パック(10本)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)
35.5×156×2400
付属品
アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)
2400
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色
ブルー
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
482-0291
形状
はさみこみ型
幅(mm)
100~160
質量(g)
100
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
1.7
1袋(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)
1.7
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質
発泡ポリエチレン
長さ(m)
1.7
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料
(0.92MB)
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。
簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。
色
グリーン
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1700
有効幅(mm)
100~180
型番
UFO7
1袋(10本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料
(0.92MB)
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色
イエロー
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
792-4275
幅(mm)
75
厚さ(mm)
10
質量(kg)
8.5
長さ(m)
1.7
内径(Φmm)
約49
外径(Φmm)
約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
用途H鋼、ポール等の安全対策。
種別
巻きタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
オレンジ
トラスコ品番
355-4678
厚さ(mm)
10
質量(g)
380
長さ(m)
2
1セット(2本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
両面テープ付きで施工が簡単です。
色
ホワイト
材質
PVC(両面テープ付)
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色
イエロー
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1700
有効幅(mm)
(内径)約Φ49
1ケース(50本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷