- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- グルーミング用品
- 梵天耳かきのおすすめ人気ランキング
梵天耳かきのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新90件の「梵天耳かき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳掃除 吸引」、「受粉 筆」、「ボンテン」などの商品も取り扱っております。
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)
150
タイプ
片綿球、紙細軸
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質
先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)
130
型式
3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)
10
TKG品番
9-2464-1401
TKG品番(2017)
6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)
馬毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)
150.0
先端径(Φmm)
4.7
タイプ
片綿球
材質(軸)
木
材質(綿球)
コットン
耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。
仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。
ブラシ幅約7ミリ。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質
エラストマー
全長(mm)
144
トラスコ品番
137-3602
質量(g)
3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材
白羊毛
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質
真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
115
質量(g)
7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材
豚毛
適合塗料
水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)
14
全長(mm)
213
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
切り込みが付き作業性向上。灰色かびの二次感染防止。花冠取り器とは、ぶどうの商品価値を下げる「さび果」や「灰色かび病」など、腐敗の原因となる花カス(花冠)を取り除く器具です。花冠取り器使用方法として、満開期(満開直後から3日まで、1回のジベ処理前後)の花穂を上下に3~6回往復してください。
用途ブドウの花冠(花カス)を取り除く器具
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
紙
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス
使用目的
収穫作業
切断対象
農作物
指輪のように指にはめて使います。
柔らかい発泡ポリ製ですので、指にはめたまま作業が可能です。
7cmの長さまで計れます。マジックなどで目盛をつけてご使用ください。
用途ブドウの房作りの目安に。
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
70
1セット(5個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷