- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 棚シートのおすすめ人気ランキング
棚シートのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新543件の「棚シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器棚シート」、「メタルラック用ビニールシート」、「ノンスリップ棚シート」などの商品も取り扱っております。
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質
ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)
約1
高さ(mm)
1
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質
EVA
厚さ(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-35~60
2018年トラスコ掲載ページ
2 0221
大切な食器をイヤなニオイや細菌、カビから守ります。
幅(cm)
30
長さ(cm)
500
材質
ポリエチレン
敷きズレしにくい棚シート
食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。
汚れは水拭きで簡単に落ちます。
サイズはハサミで自由にカットできます。
ソース、しょう油、油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラウン
寸法(cm)
約30×500×0.1
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質
EVA樹脂
外形寸法(cm)
約30×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質
PVC
厚さ(mm)
2
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に
エスコ品番
EA976AJ-75
材質
PVC
寸法(mm)
1184×433×1
質量(g)
850
関連資料
仕様(0.11MB)
適合ラック
EA976AJ-6/-9
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
2
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
2000
材質
PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
飾り棚や吊るし棚の収納物や収納空間をイヤなニオイやカビから守る、棚敷きシート。
効果は開封後約6ヶ月間が目安。適度なクッション性で、棚板のキズつきを防ぐ。
35cm×360cmのロールシート。棚板のサイズに合わせて、ハサミなどでカット可能。日本製。
色のついたフィルム面を上にして使用すること。火のそばや高温になる場所での使用や、直接アイロンを掛けたりすると、素材の性質上、軟化、変形することがある。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
用途緩衝材に
材質
ポリエチレンEVAフォーム
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
材質
PVC
厚さ(mm)
1
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)
600
長さ(m)
20
厚さ(mm)
6
タイプ
ロール巻
質量(kg)
18.6
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.75
材質
ポリプロピレン(PP)
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
材質
PVC
厚さ(mm)
1
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)