業務用コーヒーマシンのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
76件の「業務用コーヒーマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスカフェアンバサダー」、「コーヒーメーカー10杯用」、「全自動コーヒーメーカー」などの商品も取り扱っております。
カリタ 業務用コーヒーマシン カリタランキング1位
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ付属品プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ質量(kg)10.3、【満水質量】11.8kg容量(L)2.8電源100V(50/60Hz)1460W能力130杯/h定格電流(A)14.6寸法(cm)使用:立ロシ27水量(L)最大使用:1.8
1個
84,980税込93,478
当日出荷

マジェンタ プラス GAGGIAランキング2位
GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA PLUS。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 5種類のメニューを抽出可能。 ステンレス製スチームノズルを搭載。 現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙質量(kg)7.6電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200方式エスプレッソ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357水タンク容量(L)1.8材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
129,800税込142,780
6日以内出荷

アカデミア GAGGIAランキング3位
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック質量(kg)17容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000圧力ポンプ:最大15気圧方式エスプレッソ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種水タンク容量(mL)1600
1台
239,800税込263,780
4日以内出荷


カリタ リザーバー カリタランキング5位
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5方式ディスペンサー材質ステンレス質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182保温温度80℃以上TKG品番9-0888-0201TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

ハッピージャパン[厨房用品]業務用コーヒーマシン
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500TKG品番9-0889-0701TKG品番(2017)6-0797-0601
1個
89,980税込98,978
3日以内出荷

業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー材質ボイラー:アルミニウム質量(kg)8電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150タンク容量(L)2.1圧力ポンプ:15気圧方式サーバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240保証期間1年材質(サーバー)ステンレス
1台
118,800税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ステンレスステンレスブラック消費電力(W)800本体質量(kg)4.1電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
29,980税込32,978
当日出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420TKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980税込58,278
当日出荷

付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー適合103ロシ質量(kg)2.3ブラックタイプ10カップ用電源100V/930W(50/60Hz)能力【10カップ】10分本体寸法(mm)172×282×335定格電流(A)9.3標準使用水量(L)1.5満水時質量(kg)3.8
1個
24,980税込27,478
8日以内出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス材質ステンレス質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470TKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800税込197,780
3日以内出荷

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5方式ディスペンサー適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980税込17,578
当日出荷

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA MIL。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 9種類のメニューを抽出可能。 専用ミルクフォーマーとミルクグラスを搭載。 現代的でダイナミックなデザインのコンパクトモデル。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙質量(kg)7.7電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200方式エスプレッソ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357水タンク容量(L)1.8材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
139,800税込153,780
6日以内出荷

「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンを搭載。ホットもアイスもワンタッチで簡単に1年中「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。 。給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示ランプを搭載。「ネスカフェ アプリ」にも対応しているので、コーヒーの濃さや泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽しめます。また、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、素敵な景品と交換することも可能です。
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー
香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ質量(g)2500容量(L)0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1.1方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292主要材質ポリプロピレン 、ガラスモード粉/豆1/豆2
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.2シルバー消費電力(W)600コード長さ(m)1.2本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
11,980税込13,178
当日出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。 グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000)材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック質量(kg)6.9容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000圧力ポンプ:最大15気圧方式エスプレッソ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420安全装置温度ヒューズ適合サイズカップ:高さ95mmまで機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり材質(サーバー)プラスチック設定項目コーヒー2種水タンク容量(mL)1000
1台
54,980税込60,478
4日以内出荷

「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」 シーンや人数に合わせて抽出先が選べる 煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」 お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」 はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)約2.4レッド(RA)容量(mL)675消費電力(W)650方式ドリップ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×16.5×31.5
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷

業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
99,980税込109,978
13日以内出荷

誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。 6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。 挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。
容量(mL)最大450(3カップ)方式ミル付きドリップ式(全自動)材質(サーバー)ガラス付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック寸法(mm)約160×335×360質量(kg)約4.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)610電源コード(m)1.4
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷