業務用レジのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
118件の「業務用レジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシオ レジ」、「電子レジスター」、「電子レジスター 東芝テック」などの商品も取り扱っております。
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別 登録部門数:4 仕様 2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート 付属品 取扱説明書、ACアダプター×1 質量(kg) (本体)1、(ドロアー)1.6 電源 単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別 20 桁数 登録7桁/合計10桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む) 質量(kg) 約11.1 使用温度範囲(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 10~90(但し、結露不可) 消費電力(W) 7.5(待機時)、38(動作時) ケーブル長(mm) 2 タイプ オートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター 仕様 【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシオ計算機プリンター電卓
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 570 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 295×165×64.6 メモリー数 3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

クローバー電子電子レジスター JET-680
40部門。5000PLU。10担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。領収書発行機能(縦/横対応)。ドロアー:3紙幣6コイン(コイン仕切り板調整可)。エラー強制解除機能搭載。バーコードスキャナー同梱(NONーPLU不対応)。エラー強制解除機能搭載。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
種別 40部門 質量(kg) 約5.7 オフホワイト 対応寸法(mm) ロール紙:感熱紙 紙幅58×外径60以下
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 345 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 239×102×81.6 メモリー数 1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。 オートパワーオフ 日時を表示・記録できるカレンダー機能 ダブルチェック機能 セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー 電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能 57ミリ普通紙 ACアダプター同梱
付属品 ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻 質量(g) 472(電池含む) タイプ 加算機プリンタータイプ 電源 単3×4 又は同梱ACアダプター 表示桁数 12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 163×230×56 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別 20 ホワイト 桁数 登録7桁/合計10桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む) 質量(kg) 約7.8 使用温度範囲(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 10~90(但し、結露不可) 消費電力(W) 7.5(待機時)、38(動作時) ケーブル長(mm) 2 タイプ マニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター 仕様 【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃) 0~40(湿度80%) 付属品 インクロール(R-50) 印字方式 シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作 キー方式 入力表示 液晶表示 インキング インクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様 紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー 付属品 ロック用キー 材質 スチール 質量(kg) 約7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×415×105 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 手動式(プッシュ式)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。 フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様 紙幣3種、コイン6種対応 材質 スチール 質量(kg) 約6 耐荷重(kg) 30 環境対応 RoHS対応 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×340×101 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 手動式ワンタッチオープン
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様 テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番 855-3199 寸法(mm) W203.5×L159×H54.5 質量(g) 360 収納枚数 500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

金融機関向け本格業務用加算機 A4サイズのコンパクトボディー 集計計算に役立つペアモード計算 人間工学に基いたキーレイアウト セットしやすいアーム式のペーパーホルダー 57ミリ普通紙 自動給紙機能 ダストカバー付き
付属品 インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット 質量(kg) 2.1(電池含む) タイプ 加算機プリンタータイプ 電源 AC 表示桁数 14桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 215×281×85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

付属品 ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容 総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g) 390(本体のみ) 電源 2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲 0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時) 精度 最大月差±2分 入力 デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力 USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式 サーマルラインプリンタ 処理能力 MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙 高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度 1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命 約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×201×75.2 保存温度範囲(℃) -10~50 公差判定表示 5組設定可能 タイマー 0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定値の保存 最大1000点
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー)) 外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ 小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能) フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備 貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。 硬貨ロールも収納可能 盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様 貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面) インターフェース DKD (6ピンモジュラー) 付属品 鍵×2 質量(kg) 約1.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×298×95
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様 3紙幣6硬貨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×425×98 付属品 ドロアーキー×2 材質 天板:スチール製、その他:強化プラスチック 質量(kg) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 手動開閉式
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
インターフェース USB 対応コード バーコード/二次元バーコード
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。病院全域で使用できるように設計されたDS4608-HCはケア現場での日常的な消毒にも耐え、NICU(新生児集中治療室)で安全に使用できるLED照準を搭載しています。汎用性に優れたスキャナは、病院全域で使用されるあらゆるタイプのバーコードを正確かつ簡単に読み取り、ワークフローの効率と患者の体験をさらに高める革新的な機能を装備したスキャナです。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷