- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用冷凍庫のおすすめ人気ランキング
業務用冷凍庫のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新147件の「業務用冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用冷凍ストッカー」、「ホシザキ 冷凍庫」、「冷凍庫 のみ」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz)電源(V)単相100付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)26000電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)トップテーブル:30コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)132定格内容積(L)【冷凍室】60
ダイレイチェストフリーザー
新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃
冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。
食品の出し入れに便利な収納バスケット付。
冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様ノンフロン電源(V)AC100(50/60Hz)
エクセレンスエクセレンス直冷式冷凍庫
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等仕様耐熱トップテーブル:〇耐熱温度(℃)100耐荷重(kg)20
ジェーシーエム業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
ジェーシーエム業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470内装ステンレス仕様
Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。
ホームフリージングに便利な急凍機能付き。
整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)質量(kg)33色シャイニーシルバー奥行(mm)据付必要:686幅(cm)48温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下引出し数バスケット:4段定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126耐熱温度(℃)耐熱トップテーブル:100ドア鋼板ドア年間消費電力量(kWh/年)365省エネ基準達成率(%)112保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
1台
¥59,980税込¥65,978
12日以内出荷
エクセレンスエクセレンス 業務用 冷凍ストッカー
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
ホシザキ業務用縦型冷蔵庫
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142
1台
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
ジェーシーエム業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型消費電力(W)(冷却時)130温度設定(冷蔵)-2℃~12℃電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
日本緑十字社チェストフリーザー
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。
冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策にトラスコ品番259-0647材質スチール、ABS樹脂質量(kg)26高さ(mm)858奥行(mm)570間口(mm)565電源(V)単相100(50/60Hz)
1台
¥74,980税込¥82,478
4日以内出荷