業務用扇風機のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
57件の「業務用扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 45CM」、「業務用扇風機 45cm」、「強力扇風機」などの商品も取り扱っております。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質 スチール/ポリプロピレン 質量(g) 4600 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1120~1430 風量調整 風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番 64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 130/150 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 風量(m3/min) 163/184 電源コード(m) 2.2 風速(m/min) 288/360 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 アズワン品番 64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
当日出荷

大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様 高さ調節(cm):114~132 質量(kg) 約6.5 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) ハネ径(cm) 45cm ※スピンナー固定式 モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 78×67.5×114-132 操作方法 ロータリー式スイッチ 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg) 約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約 123/127 定格電圧(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 開放型 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 62/76 風量調整 3段階切換 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) 樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約272/279 羽根寸法(cm) 43.5
1台
9,980 税込10,978
当日出荷

大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg) 約5.5 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×33×72 操作方法 ロータリー式スイッチ 材質(羽根) 樹脂 ファン ※スピンナー固定式 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 10.4 コード長さ(m) 1.9 ハネ径(cm) 45 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 4 モーター 全閉型 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm) 45 質量(kg) 11 タイプ スタンド 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 120/160 羽根枚数 4 モーター 全閉型 電源コード(m) 5 最大風速(m/min) 345/390 最大風量(m3/min) 165/186 電動機 全閉型 風量調整 3段速調式 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg) 約7 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 63×51×83.5 操作方法 ロータリー式スイッチ 材質(羽根) プラスチック ファン スピンナー固定式 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
当日出荷

40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷



壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg) 4.1 電源(V) 100 消費電力(W) 約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 風量(m3/min) 約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×390×490 電圧周波数(Hz) AC100V 50/60 風速(m/min) 約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整 左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根) プラスチック 入数 1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

PROMOTE(プロモート)ブラストファン 全閉式
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 質量(kg) 約35 電圧(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約706/680 羽根枚数 3 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 315/391 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約114×38×119 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約173/177
1台
68,990 税込75,889
8日以内出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH) RH80%以下 使用環境温度(℃) 5~40
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ダークブラウン 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)