- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 樋バンドのおすすめ人気ランキング
樋バンドのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新120件の「樋バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋バンド」、「雨樋固定金具」、「雨樋 サドル」などの商品も取り扱っております。
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M8×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
立バンドの取付足です。
種類
T足
セット内容
ボルト、ナット M8×20
色
シルバー
表面仕上げ
SUS304素地
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
60
寸法(mm)
60
寸法L(mm)
45
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
蝶番式立吊バンドです。
用途配管
材質
SUS
呼び径
100A
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質
SUS304
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ