- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 標識灯のおすすめ人気ランキング
標識灯のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新217件の「標識灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮標灯」、「海上標識灯」、「1.5V電池」などの商品も取り扱っております。
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質
カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)
約1
全長(m)
約0.38
レンズ
70mm非球体フレネルレンズ
光源
超高輝度LED
使用電池
単一アルカリ乾電池
光度(cd)
(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)
【灯】約0.35
光達距離(海里)
3.5km(大気透過度T=0.74)
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色
白光
仕様
【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)
約100(乾電池除く)
主要材質
ABS樹脂
光源
高輝度LED
全長(cm)
約14(灯ろう含む)
使用電池
単三アルカリ乾電池
材質(カバー)
アクリル
電池寿命
約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
光色
白光
仕様
【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)
約1(電池除く)
全長(m)
約0.42(灯ろう含む)
主要材質
ABS樹脂
光源
LED電球(6V1.2W)
使用電池
単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命
約70日
高さ(m)
【灯】約0.36
光達距離(海里)
3.0km(大気透過度T=0.74)
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合
公称容量:100F
性能
点滅回数:15回/分
材質
多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
質量(g)
172
タイプ
防水構造
品種
電気二重層キャパシタ
出力電圧(V)
3
光源
超高輝度LED
公称電圧(V)
2.5
出力電流(mA)
60
固定方法
耐衝撃シリコン封入
使用条件
-25℃~+60℃
視認距離
1.5km
最大出力(mW)
180
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様
耐防水深(m):1
寸法(mm)
200×40
質量(g)
60
電源
単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色
赤
耐用寿命
10日間(10h/日)
直径(mm)
細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式
CM-R
寸法(mm)
144×55
質量(g)
110
電源
アルカリ電池 単一 1本(1.5V)
発光色
赤+赤
使用可能日数
30日間(10h/日)
1式
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
点灯色
黄
仕様
(灯質)4秒1閃光
全長(mm)
約400
高さ(mm)
(灯高)約350
質量(g)
約850(電池含む)
電源
単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)
49(フレネルレンズ)
主要材質
ABS樹脂
光源
LED
電池寿命
約3ヶ月
光度(cd)
4(保守率0.77含まず)
距離(km)
光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
点灯色
黄
仕様
(灯質)4秒1閃光
全長(mm)
約400
質量(kg)
約1.5(電池含む)
高さ(mm)
(灯高)約150
電源
単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)
49(フレネルレンズ)
主要材質
(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール
光源
LED
電池寿命
約3ヶ月
光度(cd)
実効/4(保守率0.77含まず)
浮力(N)
全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)
距離(km)
光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
径(mm)
(浮体)約230
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式
HMS7M
寸法(mm)
260×52
質量(g)
135
電源(V)
アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5
センサー
自動点灯:あり
発光色
青(2本)
耐用寿命
20日間(10h/日)
点滅
1.5秒間隔
水深(m)
耐防:50
1式
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式
CSX-RGB-SIDE
寸法(mm)
129×48
質量(g)
110
電源
アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色
レインボー色(RGB)
使用可能日数
20日間(10h/日)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式
CSX2-RGB
寸法(mm)
185×48
質量(g)
146
電源(V)
アルカリ電池 単3(1.5 4本(6
スイッチ
横スイッチ
発光色
RGB色(レインボーカラー)
耐用寿命
12日間(10h/日)
点滅
下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)
全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)
直径(mm)
300
仕様
灯質:5秒1閃光
材質
高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約3
出力
太陽電池出力:3.0V 0.28W
光源
超高輝度LED
蓄電池形名
小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)
点灯色
オレンジ
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式
CSX-R-SIDE
寸法(mm)
129×48
質量(g)
110
電源
アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色
赤
使用可能日数
20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。
仕様
(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面
材質(本体)
ポリカーボネート
表示灯
赤LED×8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)
46
直径(Φmm)
250
材質
金属・ステンレス
厚さ(mm)
50
色
オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様
耐防水深(m):1
寸法(mm)
200×40
質量(g)
60
電源
単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色
赤/緑/白
耐用寿命
10日間(10h/日)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式
CSX-W-BOTTOM
寸法(mm)
137×48
質量(g)
110
電源
アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色
白
使用可能日数
20日間(10h/日)
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様
耐防水深(m):1
寸法(mm)
200×40
質量(g)
55
電源
単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色
赤/白
耐用寿命
10日間(10h/日)
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×250×200
材質
本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂
点滅数(回/分)
15
視認距離
3km
防水性
防水構造