横型平蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
107件の「横型平蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横型丁番」、「横長蝶番」、「アルミブロック」などの商品も取り扱っております。
折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
1個
194税込213
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)。B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨。本体B:研磨。軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ランキング3位
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ランキング4位
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
1個
177税込195
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10143
1個
90税込99
4日以内出荷

質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
1個
90税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
1個
310税込341
当日出荷

折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10642
1個
485税込534
当日出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷

面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番材質(本体)種類平丁番
1袋(2個)
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1枚ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
1個
517税込569
当日出荷

用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
1個
298税込328
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄平蝶番
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6幅(mm)32材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
1個
90税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホシモト鉄製平蝶番
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)