樹脂つまみのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
659件の「樹脂つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツマミ ノブ」、「ノブ」、「樹脂ローレットつまみ」などの商品も取り扱っております。
つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウランキング1位
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂
1セット(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング2位
1個
329税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ランプ印 ポタリー丸つまみ LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質セラミックホワイト種類つまみ
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂ランキング4位
1パック(10個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

つまみ LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
1個
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質樹脂付属品ビス4×24mm×1本種類つまみ
1個
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高さ(mm)15仕様プレート貼り材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)5.5寸法D(Φmm)-止ねじM4寸法B(mm)-寸法C(mm)15寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)1寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)
1個
378税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819税込901
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ材質セラミック種類つまみ
1個
229税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
1個
539税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
1個
159税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)