- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 樹脂ワッシャーのおすすめ人気ランキング
樹脂ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新764件の「樹脂ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ワッシャー(樹脂)」、「ナイロン カラー」、「樹脂スペーサー」などの商品も取り扱っております。
色白色不透明種類平ワッシャー
材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
材質ナイロン種類丸ワッシャー
キタコ製ナイロンリベットのスペーサーとしても使用可能です。
寸法C(mm)0.8材質ナイロン(乳白)
材質PP(ポリプロピレン)種類丸ワッシャー
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー黒(高強度ナイロン )種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応