- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 樹脂穴キャップのおすすめ人気ランキング
樹脂穴キャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新318件の「樹脂穴キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 ふさぎ」、「穴埋めキャップ」、「穴キャップ 10mm」などの商品も取り扱っております。
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
色ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン色ライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539税込¥593
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂色ブラック
1個
¥41税込¥45
9日以内出荷
取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ベルラキャップS
装着相手先のカバーホイールはBE-CW-S(呼び19)、またはBE-CW-W(呼び19)限定
用途ベルラボード直接穴あけ式壁面施工用化粧キャップ、スタンダードタイプ(シャフト未装着穴かくし用)材質ABS樹脂呼び19RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
木部・アルミ等、場所を選ばずに使用できます。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン色ベージュ寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10
1パック(22個)
¥539税込¥593
当日出荷















![ベルラキャップS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55774626-170316-02.jpg)