樹脂管カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
105件の「樹脂管カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリブデン管 カッター」、「架橋ポリ カッター」、「ve管 カッター」などの商品も取り扱っております。
フレポリカッター スーパーツールランキング1位
樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm)Φ38以下材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装トラスコ品番321-6489質量(g)155
1個
2,698税込2,968
当日出荷

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダブルロックジョイントパイプカッター オンダ製作所ランキング3位
サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
3,698税込4,068
5日以内出荷

樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37トラスコ品番342-8303
1個
4,998税込5,498
当日出荷

樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)ランキング5位
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで。保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)。保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)。サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで全長(mm)210質量(g)170トラスコ品番408-8123
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断切断能力(mm)Φ5~Φ34トラスコ品番814-4740全長(mm)200質量(g)200主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
4,698税込5,168
当日出荷

ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
1個
489税込538
当日出荷

一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付全長(mm)200質量(g)170切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
2,998税込3,298
当日出荷

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37関連資料使用方法説明(0.37MB)
1個
2,760税込3,036
当日出荷

電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0サイズ(mm)200寸法a(mm)213寸法b(mm)35寸法c(mm)20寸法d(mm)28寸法e(mm)53質量(g)170
1本
3,398税込3,738
当日出荷

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)切断能力(mm)0~38トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195
1丁
2,198税込2,418
当日出荷


1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
1個
4,998税込5,498
当日出荷

2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
1個
1,998税込2,198
当日出荷


アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に切断能力エンビパイプ 外径63まで。一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50。耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/。生木(枝径25Φまで)まで種別カッター質量(g)490呼び寸法277適合替刃・カッターP63
1個
12,980税込14,278
当日出荷