- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 樹脂製品のおすすめ人気ランキング
樹脂製品のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新2,838件の「樹脂製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂」、「樹脂レール」、「樹脂板」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m)3色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)675
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
イマオコーポレーションC650型ガイドレール
長さ(m)2色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
イマオコーポレーションK型ガイドレール
長さ(m)2色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)220
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
長さ(m)1.9色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥51税込¥56
当日出荷
イマオコーポレーションC675型ガイドレール
長さ(m)2色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)75.5寸法B(mm)65寸法W(mm)85質量(g/m)545
1個
¥9,998税込¥10,998
翌日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)色グリーン
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
色グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)色クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理