- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 機械土台のおすすめ人気ランキング
機械土台のおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新110件の「機械土台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフパレット」、「鉄だんご」、「水平調整ブロック」などの商品も取り扱っております。
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質
FC250
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
20
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
取り付け・移動が容易です。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ
丸型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
材質
鉄
タイプ
かさあげ型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ
丸型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
タイプ
丸型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質
鉄
質量(kg)
1.8
タイプ
角型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質
鉄
タイプ
かさあげ型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
機械とプレートがズレません。
ねじの呼び
M10
材質
FC250
G
(細目)M10×1.5
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械とプレートがズレません。
ねじの呼び
M10
G
(細目)M10×1.5
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質
鉄
タイプ
かさあげ型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート。カバー:ブラック
材質(カバー)
エラストマー(黒色)
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。
寸法(mm)
50×100