- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 段ボール台車のおすすめ人気ランキング
段ボール台車のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新40件の「段ボール台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボールカート」、「ダンボール運ぶ」、「段ボール ラック」などの商品も取り扱っております。
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5付属品スパナ質量(g)約1200耐荷重(kg)約5対応収納可能数:10~15枚(目安)内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。材質(車輪)ゴム材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)30材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)32ブレーキ有無あり積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2床面高さ(mm)195荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)825キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静か取扱説明書(2.3MB)荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マットスタッキング可否不可連結可否不可
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
CONDOR(山崎産業)ダンボールカート
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
車輪径(Φmm)100高さ(mm)880ブレーキ有無あり耐荷重(kg)60キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型ブレーキ種類ストッパー荷台寸法(奥行)(mm)600ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1個
¥36,515税込¥40,167
13日以内出荷
ダンボールカート
用途ダンボールカート材質(本体)スチール、カラーコーティング色シルバーキャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。
なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)12.5色ブルー材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)150キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個床面高さ(mm)135荷台寸法(幅)(mm)470ハンドル高さ(mm)905キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール取扱説明書(1.3MB)荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)スチール荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720スタッキング可否不可連結可否不可
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
テラモトダンボールストッカー
移動に便利なキャスター付のダンボールストッカーです。
用途ゴミ箱、ダンボール用材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、ベース・補強板:スチールに粉体塗装、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター質量(kg)約7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×450×645
1台
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
河淳ダンボールカート
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)材質(荷台)スチール
YAMAZEN(山善)段ボールストッカー キャスター付き
ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40質量(kg)1.5キャスターストッパー付き(4個中2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430取扱説明書(1.06MB)収納の目安ダンボール10-15枚
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用色アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴムタイプサイド付材質(キャスター)ゴムキャスター種類固定車2個,自在車2個材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5色アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
矢崎化工段ボールカート
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)