- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- 気泡緩衝材のおすすめ人気ランキング
気泡緩衝材のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新1,175件の「気泡緩衝材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアクッション」、「エアマット」、「エアーセルマット」などの商品も取り扱っております。
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)質量(g)500
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材としてトラスコ品番352-9568厚さ(mm)1.3質量(g/本)3300RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698税込¥7,368
22日以内出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。厚さ(mm)4
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
¥969税込¥1,066
4日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。仕様ベロ付構成2層
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材としてパッケージポリ袋入り
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
気泡が大きいからショックに強い
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ種別緩衝材(エアー)容量(g)130
1枚
¥739税込¥813
当日出荷
袋状なので包装しやすい。
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ。種別緩衝材(エアー)構成2層
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d42