- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 漁網/漁具
- 水中ライトのおすすめ人気ランキング
水中ライトのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新167件の「水中ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中照明」、「LED 集魚灯」、「完全防水ライト」などの商品も取り扱っております。
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)
133
最大径(Φmm)
38
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)
約Φ55 × 140 × 55
質量(g)
約260(電池含む)
光源
ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)
強:約2、弱:約6
使用電池
アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ
強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
60m防水
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸
仕様
耐水圧:1000m、耐久時間:500
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
92
質量(g)
41
横幅(mm)
27
電池
単4×2本
点灯色
青色
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)
195
電源
単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
44×166
防塵防水性能
68↓25m
光束(Lm)
300
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
144
連続点灯時間(時間)
8
落下耐久(m)
1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類
LED
色温度(K)
5500k
防塵防水性能
IP68
防水LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約100Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質
樹脂製
質量(g)
約460
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
100
ケーブル長(m)
8
サイズ(mm)
Φ55×220
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)
約Φ85 × 380
質量(g)
陸上:約1100(電池含む)
光源
ハイパワーLED×3
電池寿命(時間)
約8
使用電池
アルカリ乾電池単一×4(別売り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IPx7
1台
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質
樹脂製
質量(g)
約570
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
200
ケーブル長(m)
30
サイズ(mm)
Φ55×245
業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)
80
質量(g)
36
径(Φmm)
20
発光時間(時間)
1000
耐圧水深(m)
1000
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品
専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番
708-0438
材質
アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)
150
質量(g)
165
径(Φ)
35
保護等級
IP68
色温度(K)
6000~7500
充電方式
USB-C
光束(Lm)
1200/700/300/25
点灯時間(時間)
パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65
落下耐久(m)
2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式
CM-R
寸法(mm)
144×55
質量(g)
110
電源
アルカリ電池 単一 1本(1.5V)
発光色
赤+赤
使用可能日数
30日間(10h/日)
1式
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源
単3形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
48×145
付属品
ストラップ
トラスコ品番
384-1804
材質
プラスチック
質量(g)
68
全光束(Lm)
60
使用電球
LED
連続点灯時間
最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)
耐水性
3気圧防水タイプ
光束(Lm)
60
照射距離(m)
強 36m。中 26m。弱 16m
電球の種類
LED
特殊用途
防水
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
乾電池エボルタNEO付きで、連続約77時間の電池寿命(乾電池エボルタNEO使用時)
カラビナも直接通せる大径の通し穴付き
落とした時にも安心な、水に浮かぶLEDライト
使用電池
単3形乾電池3本使用
光束(Lm)
約18(参考値)
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
約55×120
質量(g)
約155(電池含)
電池寿命(連続時間)
約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
照度(Lx)
約200(1m前方電池初期時)
光源
Φ7.5mmスタンダード白色LED1個(約18lm:電池初期参考値)
電球の種類
LED
防水仕様
水中ライト(水深20m、30分間防水)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯
質量(g)
130(電池込)
電池寿命(時間)
400
サイズ(mm)
120×43
LED寿命(時間)
30000
耐圧水深(m)
700
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト
通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています
色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類
LED
使用電池
単三アルカリ電池×1(付属)
明るさ(Lm)
強/240、中/60、弱/20、微/4
全長(mm)
110
防水性
IPX8
材質
アルミニウム
質量(g)
79
直径(Φmm)
25
点灯方式
強→中→弱→微→SOS→点滅
連続使用時間(時間)
強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100
色温度(K)
6500
色(本体)
ブラック
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式
CSX2-RGB
寸法(mm)
185×48
質量(g)
146
電源(V)
アルカリ電池 単3(1.5 4本(6
スイッチ
横スイッチ
発光色
RGB色(レインボーカラー)
耐用寿命
12日間(10h/日)
点滅
下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
LEDマルチライト専用取り付け金具です!
金属部分はオールステンレス製。
両サイドの本体受け部はシリコンゴム製で、本体をがっちりと固定します!
適合機種
MDWL-12S/MDWL-24S
寸法(mm)
463×55×65
取付穴径(Φmm)
6
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様
耐防水深(m):1
寸法(mm)
200×40
質量(g)
60
電源
単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色
赤
耐用寿命
10日間(10h/日)
直径(mm)
細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷