- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水受けのおすすめ人気ランキング
水受けのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新1,052件の「水受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水受け」、「屋外 水受け」、「シャワー パン」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)16Φ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
1個
¥519税込¥571
当日出荷
1個
¥299税込¥329
当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム仕様抗菌加工、吊下げフック付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません)耐熱温度(℃)120
スクールロッカーシリーズの水受けトレーです。
高さ(mm)32間口(mm)250奥行(mm)335色ナチュラルグレー質量(kg)0.333材質(本体)ABS適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L4
1個
¥2,498税込¥2,748
12日以内出荷
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PPフタなし
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)耐熱温度(℃)90
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート色透明付属品L型・I型ジョイント各12個付き厚さ(mm)0.1寸法(mm)450×450
1箱(12枚)
¥64,980税込¥71,478
6日以内出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに色ミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
1個
¥7,970税込¥8,767
当日出荷












![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)