水受け栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
127件の「水受け栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水受けタンク」、「鋳鉄 バルブボックス」、「防護ハット」などの商品も取り扱っております。
大型バット サンプラテックランキング1位
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

水受けトレー KVKランキング2位
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブボックス 前澤化成工業ランキング3位
前澤化成工業バルブボックス
樹脂製蓋。蝶番式
呼び径100型番13508アズワン品番64-5118-15
1個
1,188税込1,307
当日出荷

バルブボックス SSV-B(黒) 前澤化成工業ランキング4位
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
1個
57,980税込63,778
4日以内出荷

前澤化成工業バルブボックス SSV-C
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
呼び径200型番13501
1個
6,788税込7,467
当日出荷

1個
3,898税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
1台
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン仕様逆止弁付属品水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
1個
89,980税込98,978
6日以内出荷

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン仕様逆止弁付属品水受けトレー、水栓本体のみJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
1個
69,980税込76,978
5日以内出荷

キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。 水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。材質ポリエチレン
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷

1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
アンティークゴールド
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷