- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 水性ダーマトグラフのおすすめ人気ランキング
水性ダーマトグラフのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新88件の「水性ダーマトグラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダーマトホルダー」、「皮膚鉛筆」、「ダーマトグラフ」などの商品も取り扱っております。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用質量(g)133インク油性色鉛筆
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。インク油性色鉛筆
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4質量(g)12径(Φmm)(芯)4.4方式繰り出し式材質(軸)PVC寸法(幅W×長さL)(mm)13×130色(本体)紺繰り返し・詰め替え対応
uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ 7600
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性商品タイプ使い切り本体
金属にもプラスチックにもグイグイ書ける、特殊な色芯を採用しています。ガラス・金属・プラスチックなどに自由に描けます。
用途金属・ガラス・プラスチック・木材へのマーキング。仕様油性ダーマトグラフ
ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。
細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。
水溶性。
寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)5インク水溶性グリーン購入法適合
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン商品タイプ使い切り本体材質(本体)プラスチック質量(g)11芯径(mm)4寸法(Φmm×Lmm)12×134芯材クレヨンインククレヨン
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4繰り返し・詰め替え対応
VISCOTイージーリムーバブル 美容整形用
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95ペン先径(Φmm)3
感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。
インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。
定着性があり、簡単に消えることはありません。
γ線滅菌済(個包装)。
インク色濃青仕様5mm毎の目盛デザイン
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン材質握り:木寸法(mm)175×8×8質量(g)6インククレヨン入数3本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ
油性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。 。水性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯
芯色赤繰り返し・詰め替え対応
1本
¥119税込¥131
当日出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。質量(g)9芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。付属品替芯1本(本体装着)質量(g)12芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体