水栓ドライバービットのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
104件の「水栓ドライバービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水栓回し工具」、「toto 開閉工具」、「コインドライバービット」などの商品も取り扱っております。
水栓ドライバービット ANEXランキング1位
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1本
769税込846
当日出荷

ドライバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水栓ドライバービット SK11ランキング3位
流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。全長(mm)120材質特殊鋼先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1本
1,098税込1,208
当日出荷

コインドライバービット SK11ランキング4位
バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途バッテリーキャップなどの取り外し。全長(mm)120材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
1個
899税込989
当日出荷

ビーハ マイナスデュラビット(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング5位
1本
879税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭
1個
429税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドラッグリンクソケット
トラスコ品番811-7700差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷


1個
2,798税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)150トラスコ品番759-4712先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1本
989税込1,088
当日出荷

差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
879税込967
当日出荷

見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-6913軸径(Φmm)8全長(mm)134.5種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
799税込879
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)103種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
779税込857
当日出荷

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
用途バッテリーキャップなどの取り外しに。全長(mm)110差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番494-2701先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5
1本
769税込846
当日出荷

狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85
1本
479税込527
当日出荷