水栓ニップルのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
357件の「水栓ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニップル」、「水栓ジョイント」、「ホース 接続 水 栓」などの商品も取り扱っております。
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メタルネジ付蛇口ニップル タカギランキング2位
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
859税込945
当日出荷


メタル地下散水栓ニップル タカギランキング4位
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298税込1,428
当日出荷

散水ジョイント万能パイプ カクダイランキング5位
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
1セット
1,098税込1,208
当日出荷


洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879税込967
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
1個
2,298税込2,528
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789税込868
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
939税込1,033
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389税込428
当日出荷




カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749税込824
当日出荷

1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698税込1,868
当日出荷