水栓蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
131件の「水栓蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水 栓 蓋 交換」、「水道 ふた」、「水道 元栓 蓋」などの商品も取り扱っております。
給水栓プラグ カクダイランキング1位
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅六角対辺(mm)19入数10/箱、120/梱
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業ランキング2位
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)適合MB-20SCD専用外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980税込17,578
当日出荷

サンボックスフタ サンコー(三甲)ランキング3位
1枚ほか
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

サンボックスフタ サンコー(三甲)ランキング4位
1枚ほか
699税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水栓BOX 水空間ランキング5位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン仕様底板なし
1個
2,498税込2,748
当日出荷

1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP本体:黒、蓋:青関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス
ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン仕様底板なし
1個
2,498税込2,748
当日出荷

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セキスイフタ#01 OD
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。 フタをした状態でも積み重ね可能です。
トラスコ品番498-3823材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.55外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)365
1個
1,398税込1,538
当日出荷

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
1個
629税込692
翌々日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)