- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水道高圧ノズルのおすすめ人気ランキング
水道高圧ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新136件の「水道高圧ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高水圧パワフルノズル」、「洗車ノズル」、「水道 ホース ガン」などの商品も取り扱っております。
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
1個
¥629税込¥692
当日出荷
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2種類シャワー種類ミスト・パワフルジェット
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)19~25材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。
180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。
先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8276適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)。(A型接続口)材質ナイロン、PVC質量(g)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。
電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。
噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。
伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。
多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。
水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレートタイプ後レバー式
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
1本(1本)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷