永磁リフマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
93件の「永磁リフマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 吊具」、「マグネット吸盤」、「永磁ホルダ」などの商品も取り扱っております。

永磁リフマ カネテックランキング2位
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。 独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。 安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
1台
139,800税込153,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


小型電磁リフマ(鋼板専用) カネテックランキング4位
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。電源(V)DC180電源コード(m)2
1個
74,980税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型リフティングマグネット マグスイッチランキング5位
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
67,980税込74,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カネテック永磁リフマ
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
1台
369,800税込406,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398税込10,338
当日出荷

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm。全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
1台
24,980税込27,478
当日出荷

テクノマグネットマグネットリフター
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
1台
62,980税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
1台
56,980税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
1個
21,980税込24,178
当日出荷

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
46,980税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カネテック小形電磁リフマ
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
1個
299,800税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。仕様適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600トラスコ品番377-9707幅(mm)204質量(kg)25高さ(mm)218奥行(mm)145.5最大使用荷重(kg)(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500内径(mm)(吊輪) 40RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800税込164,780
当日出荷


カネテック永磁リフマ
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50トラスコ品番835-79962018年トラスコ掲載ページ1 1212
1台
119,800税込131,780
8日以内出荷

カネテックハンドリフマ
運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52ハンドル長さ(mm)49吸着力(N[kgf])吊上1500[150]トラスコ品番406-3333質量(kg)3.0吊上能力(kg)(鋼板)20
1個
37,980税込41,778
当日出荷

カネテックハンドリフマ
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32ハンドル長さ(mm)200その他-使用方法-。 -吸着の場合-。 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合-。 ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5
1台
61,980税込68,178
翌日出荷

1個
12,200税込13,420
当日出荷