- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 波状ステンレス管のおすすめ人気ランキング
波状ステンレス管のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新103件の「波状ステンレス管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ 水栓」、「水道 フレキシブル ホース」、「ジャバラ水道管」などの商品も取り扱っております。
材質SUS316L付属品V6500パッキン2枚
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM仕様フレキシブルチューブ
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
(社)日本水道協会 登録品 管B-19