洗眼水のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
105件の「洗眼水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗眼液」、「蒸留水 医療用」、「目 洗浄」などの商品も取り扱っております。
5年保存水 ピュアウォーターJouRyu アズワンランキング1位
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
1箱(6本)ほか
2,198税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗眼器 SP sciencewareランキング2位
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗眼器 SP sciencewareランキング3位
SP scienceware洗眼器
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)ランキング4位
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業ランキング5位
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469税込516
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
619税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料パンフレット(0.4MB)
1個
1,898税込2,088
当日出荷


非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)賞味期限製造より7年アレルギーなし栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1セット(6本×2L)ほか
1,798税込1,942
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

名称蒸留水種別蒸留水容量(mL)500等級GR化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
1,398税込1,538
当日出荷

成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999税込1,099
当日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
129,800税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

富士ミネラルウォーター非常用5年保存飲料水
備蓄可能な非常用保存水。※凍らせるとペットボトルが変形する可能性がありますのでご注意ください。
賞味期限5年(製造日より)
1箱(2000mL×6本)ほか
1,898税込2,050
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水を沸騰させ、純粋な水蒸気だけを一滴一滴ていねいに集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。災害時には、飲料水・薬を飲むときの水・赤ちゃんのミルクを作る水として、混じり気のない純水が役に立ちます。
1セット(12L)ほか
2,198税込2,374
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

眼に当たらない高さを確保し、目薬を安全・正確に点眼できます。差込部が柔らかいため、多くの処方箋点眼瓶に使用できます。
関連資料※点眼瓶適合表(0.53MB)
1個(1個)
598税込658
当日出荷


イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698税込2,968
翌日出荷

北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
1箱(2L×6本)ほか
2,970税込3,208
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長期保存でも安心の保存水。 もしもに備えるアイリスの保存水。 大自然が育てたおいしい水。 【POINT】 ■高い安全性 製品の品質保証調査を依頼し、5年長期保存が可能なことが証明された保存水です。 ろ過や殺菌を何度も繰り返し、さらに第三者による厳しい品質検査を実施している高い安全性。 ■耐熱ボトル 災害時に壊れにくく、耐熱性に優れたペットボトルを採用。 更に、外箱も衝撃に強い頑丈な段ボールを使用。 長期保存していても壊れにくい。 ■硬度50の軟水 山梨県甲州市で採水した天然水。 バランスの取れた硬度約50mg/Lのナチュラルミネラルウォーターで飲みやすく、色々な用途で安心して使えます。 ■おすすめの保管場所 いざというときに持ち出しやすい場所で保管するのがおすすめです。 キッチン周りで保管しローリングストックとしても◎。
質量(g)1袋あたり:500種類保存水内容量(mL)500×24本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約Φ60×210賞味期限6年原材料海水(海洋深層水)関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)栄養成分(100mlあたり)エネルギー 0kcal たんぱく質 0g 、脂質 0g、炭水化物 0g 、食塩相当量 0.001mg 、硬度 0mg/l
1箱(500mL×24本)
2,598税込2,806
翌々日出荷