浴室グレーチングのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
108件の「浴室グレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 排水 蓋」、「浴室排水溝」、「樹脂製 グレーチング」などの商品も取り扱っております。
樹脂グレーチング アイボリー ACE(エース)ランキング1位
1枚
4,798税込5,278
当日出荷

排水溝 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
1個
12,980税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブンランキング3位
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)高さ(mm)25
1個
9,198税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

浴室排水グレーチング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)浴室排水グレーチング
封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用材質(本体)ステンレス材質(フタ)ポリプロピレン
1個
64,980税込71,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスグレーチング GTER ダイケンランキング5位
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目ピッチ(mm)14
1枚
8,598税込9,458
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
1枚
6,998税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
9,898税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
20,980税込23,078
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1枚
5,298税込5,828
翌々日出荷

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
20,980税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。長さ(mm)1000適合荷重歩行用種類みぞぶた材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
1枚
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など長さ(mm)498種類みぞぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
8,998税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

1個
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304長さ(mm)998高さ(mm)20強度歩行用(3500N/m2)
1枚
19,980税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
1個
9,998税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600グレー耐荷重(kg)500
1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)