- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴室タオル掛けのおすすめ人気ランキング
浴室タオル掛けのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新138件の「浴室タオル掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 ドア タオル 掛け」、「浴室内タオル掛け」、「ステンレスタオル掛け」などの商品も取り扱っております。
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ色ブラケット:ホワイト表面処理バー:アルマイトクリアー仕上寸法(Φmm×Lmm)12.7×400材質(バー)アルミ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1本
¥579税込¥637
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨寸法(Φmm×Lmm)16×400材質(バー)ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1本
¥659税込¥725
当日出荷
材質(バー)ステンレス
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨材質(バー)ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
ハウステックタオル掛け(リラインスR778)L400
寸法(mm)バー長さビスピッチ400×高さビスピッチ36色オフホワイト(ブラケット部)外形寸法(mm)422×70×56
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)耐荷重(kg)5取付け方法木ネジ+アンカー
仕様ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能材質ステンレス、亜鉛材質(バー)ステンレス、亜鉛パイプ外径(Φmm)12.7
エスコ品番EA638LE-61材質パイプ:SUS304(研磨)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)奥行(mm)54パイプ径(Φmm)12.7本体寸法(mm)幅タオル掛け幅:300材質(バー)SUS304(研磨)
1個
¥1,640税込¥1,804
当日出荷
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)10
木ネジでしっかりと固定するタオルハンガーです。支持部は可動式でスライドできます。フェイスタオルが広げて干せるサイズです。
用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン耐荷重(kg)2取付け方法木ネジ+アンカー
エスコ400mm タオル掛け
付属品取付ビスΦ4×30mm(5本)エスコ品番EA638LE-63幅(mm)タオル掛幅:400高さ(mm)49取付方式ビス式奥行(mm)54表面処理SUS304:研磨、亜鉛ダイカスト:クロムメッキパイプ径(Φmm)12.7材質(受金具)亜鉛ダイカスト材質(パイプ)SUS304材質(バー)SUS304寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×54×49
1個
¥1,760税込¥1,936
当日出荷
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛高さ(mm)39奥行(mm)55仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)幅(mm)【タオル掛】380高さ(mm)52奥行(mm)50耐荷重(kg)3パイプ径(Φmm)12.7材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
1個
¥840税込¥924
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(バー)ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
すごい吸盤!強力ジェル吸盤を使用。柔らかいジェルが微細なザラザラ面やツヤ消し面などにも密着します。ボタンを押して吸着力が復活する、落下防止機能付きです。隙間が広がったらプッシュで再吸着。
用途浴室のザラザラ壁に仕様プッシュ式ジェル吸盤材質本体=ABS、タオルバー=ステンレス鋼管、吸盤=TPU/PU耐荷重(kg)2商品タイプ伸縮ステンタオル掛け




















![ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57884584-170405-02.jpg)
![[ステンレス製]タオル掛け エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48567315-231110-02.jpg)