消しゴムのカス掃除のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
110件の「消しゴムのカス掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消しゴムカスクリーナー」、「木柄ブラシ」、「シートブラシ」などの商品も取り扱っております。
スージー 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具]ランキング1位
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質ABS寸法(mm)85×61×85使用電池単三乾電池2本使用(別売)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニクリーナー デザインフィル(ミドリ)ランキング2位
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
材質ポリカーボネート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×55×42
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

卓上クリーナー エアイン スイット PLUS(プラス)[文具]ランキング3位
お子さまでも安全・簡単・きれいにお掃除ができるので、リビング学習の不満が解消できます。吸入口に指が入りにくい安全バーが付いているので、ケガをしにくい構造です。カス掃除時にはケースを開けてもファンが露出せず、開いた状態では電源スイッチを押せない安全設計です。まるでマウスのように上部のスイッチで簡単ON/OFFできます。低学年のお子様でも簡単にお使いいただけます。カスをコンパクトなケースへ収集し散らばらず、捨てられます。ダストケースは丸洗いも可能なので、清潔にお使いいただけます。小型でありながら、500円玉も吸い付く吸引力で、細かいごみをしっかり吸い取ります。机の隅にたまった消しゴムカスも、しっかり吸い取りやすい四角い形状です。
材質本体:ABS、PP、steel、PE、EVA質量(g)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×99
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーナー サンワダイレクトランキング4位
サンワダイレクトクリーナー
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。 他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。 操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。 2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。 細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。 底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。 手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。 コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。 ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。 中のフィルターの部分は水洗い可能です。 充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3材質ABSバッテリー3.7V 1800mAh電源5V 500mA充電時間(時間)約4時間使用可能時間(分間)約90仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ミニクリーナーⅡ 青 A デザインフィル(ミドリ)ランキング5位
デザインフィル(ミドリ)ミニクリーナーⅡ 青 A
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×65×50
1個
699税込769
当日出荷

排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。 邪魔にならないコンパクト設計 電源遮断安全機構付 単三乾電池2本使用(別売)
材質ABS寸法(mm)85×61×85使用電池単三乾電池2本使用(別売)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンワサプライエアダスター
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)6使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射
1個
13,980税込15,378
当日出荷

シンワ測定ブラシ製図用
やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。
用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ材質ブラシ部分:馬毛寸法(mm)203×75×10質量(g)36
1個
1,398税込1,538
当日出荷

机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル材質ABS消費電力(W)3/5電源5V 500mA使用時間(分)約90バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1800
1個
2,298税込2,528
当日出荷

レイメイ藤井卓上クリーナー
パワフルな吸引力 本体のきわまであるかき出しブラシで隅のゴミも簡単掃除
ホワイト質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×195×95使用電池単3形乾電池2本使用(別売り)
1個
1,498税込1,648
当日出荷

毛材ポリプロピレン全長(mm)320毛丈(mm)70ブラシ長(mm)175トラスコ品番442-4735幅(mm)35質量(g)160線径(Φmm)0.4
1本
1,198税込1,318
当日出荷

小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番65-1332-72
1個
1,298税込1,428
当日出荷

インダストリーコーワホームブラシ馬毛
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途テーブル等の払いに最適材質馬毛高さ(mm)290幅(mm)71奥行(mm)16質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989税込1,088
当日出荷

コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
1台
4,798税込5,278
5日以内出荷

毛材馬毛・牛毛全長(mm)320毛丈(mm)70トラスコ品番116-2044材質柄:木柄幅(mm)35質量(g)173行数4
1本
2,898税込3,188
当日出荷

手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)連続使用時間(分)35質量(g)290付属品隙間ノズルホワイト電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110アズワン品番64-3284-30
1台
2,298税込2,528
当日出荷

登録実用新案 上向き排気で小さなゴミを巻き上げずパワフルキャッチ! 大好評のスージーがさらにコンパクトに。 デスクに置いたままでもかわいいサイズ感。 オーバーヒート防止機能付。 モーターによる発熱を感知して電源を遮断。 開閉ボタン付きでゴミ捨てカンタン。 上部の電源スイッチで、カンタンON/OFF。 単4乾電池2本使用。(別売)
材質本体:ABS寸法(mm)60×57×70機能オーバーヒート防止機能電池単4乾電池×2本使用(別売)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質馬毛、耐衝撃性ポリスチレン寸法(mm)75×245×9.4質量(g)51
1個
829税込912
当日出荷

ウッドハンドル
材質馬毛全長(mm)345毛丈(mm)63エスコ品番EA928AJ-36A質量(g)250タイプソフトブラシ寸法(mm)225×65
1個
2,660税込2,926
当日出荷

図面を汚さず消しカスを払えます。
全長(cm)23
1本
999税込1,099
当日出荷