消音ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
205件の「消音ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音ノズル」、「サイレンサーノズル」、「消音」などの商品も取り扱っております。
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm) 30 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 228-0680 材質/仕上 真鍮/ニッケルメッキ 質量(g) 18 ノズル形状 特殊
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



作業性をUP! 用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番 805-0888 ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) 1×12 ノズル取付口 G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×12 ノズル取付部 ネジ径G1/8 トラスコ品番 288-2141 材質 真鍮 質量(g) 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続 1/4"メネジ 材質 (本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g) 112 使用温度範囲(℃) -20~+60 最高使用圧力(MPa) 1.6 騒音レベル(dB(A)) 82 最小破壊圧力(MPa) 6.4 エア流量(L/min) 500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷


1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番 393-8671 材質 PPS樹脂 質量(g) 30 種類 フラット ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル長(mm) 90 孔径(Φmm)×数 1.0×16 耐熱温度(℃) 130 空気消費量(NL/min) 440(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/4 ノズル幅(mm) 42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm) 25 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×8 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 288-2159 材質 真鍮 質量(g) 16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm) 41(セット時) ノズル口径(Φmm) 1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-ALFA トラスコ品番 353-1007 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 280 騒音値(dB) 70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm) 35(セット時) ノズル口径(Φmm) 1.3×8個 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-GAMMA トラスコ品番 353-1023 質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 270 騒音値(dB) 73(A)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A)) 82 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,420 税込5,962
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)