- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 消音ブレードのおすすめ人気ランキング
消音ブレードのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新271件の「消音ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 切断 工具」、「アスファルト切断」、「ダイヤモンド カッター 刃」などの商品も取り扱っております。
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
1枚
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。穴径(Φmm)27適合機種エンジンカッター適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27仕様湿式適合機種コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断刃高(mm)6.5穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
チップ高さ(W/X)(mm)6
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断刃高(mm)6.5付属カラー(mm)22、20、25.4穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材
実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
関西工具製作所湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ
湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード GH950
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応






![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89844992-220930-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89845324-250630-02.jpg)