- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- 清掃機材のおすすめ人気ランキング
清掃機材のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新118件の「清掃機材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアポリッシャー」、「ロードスイーパー」、「ウェットバキューム」などの商品も取り扱っております。
アマノ[事務用品/清掃用品]手動歩行式清掃機
フリーキャスター機構採用!大型手動掃除機。後進でも清掃OK。
TKG品番9-1351-0501集じん量(L)40質量(kg)24材質主にアルミ鋳物、鉄、樹脂寸法(Φmm)サイドブラシ:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1400×960清掃幅(集塵幅)(mm)670清掃能力(m2/h)2000
1個
¥119,800税込¥131,780
翌日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約13色ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)750清掃能力(m2/h)約2350動力手動ダストボックス容量(L)50寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990取扱説明書(1.4MB)
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。
メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。
メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃
ガレージや地下室の清掃
オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
¥23,980税込¥26,378
欠品中
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]クリーンパワー手動歩行式
●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番628-8054幅(mm)790質量(kg)24奥行(mm)1400清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)40
1台
¥139,000税込¥152,900
当日出荷
ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。幅(mm)850高さ(mm)390奥行(mm)980本体質量(kg)19清掃幅(集塵幅)(mm)800本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2ダストボックス容量(L)30作業能力(m2/h)2000
1台
¥109,800税込¥120,780
翌日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約7色ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)550清掃能力(m2/h)約1850動力手動ダストボックス容量(L)25寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140取扱説明書(1.0MB)
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
自走式のバキュームスイーパーです。
ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。
ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750ダストコンテナ容量(L)40本体質量(kg)84出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5
1台
¥799,800税込¥879,780
7日以内出荷
駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500清掃幅(集塵幅)(mm)1500質量(kg)130仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500高さ(mm)690奥行(mm)1180アズワン品番64-9622-06
1台
¥599,800税込¥659,780
翌々日出荷
マーテック業務用スイーパー
狭小現場でも効率よく作業が行える搭乗式スイーパーです。
快適なドライビングポジションと操作系の適切な配置によって、ドライバーはストレスなく長時間作業をこなすことが出来ます。
分割されたダストコンテナにより、ゴミの廃棄はラクになりました。
フィルターシェーカー標準装備していますので、フィルター目詰まりを最小限に抑えます。
用途倉庫内の清掃、駐車場清掃、テーマパーク園内清掃に清掃能力(m2/h)5980清掃幅(集塵幅)(mm)700~920最高速度(km/h)6.5(清掃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1615×905×1320稼働時間(時間)4仕様搭乗式
ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。
最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300ダストコンテナ容量(L)100本体質量(kg)340仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8
1台
¥3,498,000税込¥3,847,800
30日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270高さ(mm)1175回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15仕様タンク付トラスコ品番397-0043周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050タンク容量(L)13適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥189,800税込¥208,780
当日出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335本体高さ(mm)230高さ(mm)1100パッドサイズ(inch)9回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)17コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥129,800税込¥142,780
当日出荷
1台
¥10,980,000税込¥12,078,000
8日以内出荷




![手動歩行式清掃機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41902824-190527-02.jpg)


![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115456-230228-02.jpg)





![クリーンパワー手動歩行式 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64420739-240412-02.jpg)







![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115465-120124-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115422-120124-02.jpg)