温冷ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
83件の「温冷ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ジャグ」、「ウォーターディスペンサー」、「真空ドリンクディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
KINGO ジュースディスペンサー TKGランキング1位
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル付属品仲古
1個
41,980税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ドリンクディスペンサー2連 SUNNEXランキング3位
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン寸法(mm)431×385質量(kg)5.6高さ(mm)522
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

サーモス 高性能温冷ディスペンサー THERMOS(サーモス)ランキング4位
真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的。・冷たい飲み物を入れても結露しにくい。・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい。・本体は耐食性に優れたステンレス製。・流路は分解して洗えて衛生的。・脚は取外しても使える使い方2通り。保温効力(6時間):70度以上
1個
59,980税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジュースディスペンサー TKGランキング5位
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
7日以内出荷

1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)15材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×510TKG品番9-0941-0401TKG品番(2017)6-0831-0601
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷


ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン容量(L)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ヨーロッパスタイルのお洒落なフレリックドリンクディスペンサー。冷却用アイスボックスが下についているので、お客様に 冷たい飲み物をサービスできます。ステンレス製容器で牛乳にも安心してご使用できます。ドイツ製
容量(L)5材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×440TKG品番9-0939-1101TKG品番(2017)6-0829-0301
1個
239,800税込263,780
3日以内出荷

スクエアボディーの洗練されたスタイル。 仲子付受皿が収納できるので使用後の収納性にも優れています。
材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト容量(L)10間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550アズワン品番64-4189-38TKG品番9-0937-0101
1個
72,980税込80,278
3日以内出荷

材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580TKG品番9-0938-0901TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
92,980税込102,278
3日以内出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5方式ディスペンサー適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980税込17,578
当日出荷

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)