- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度湿度計のおすすめ人気ランキング
温度湿度計のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新636件の「温度湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密温湿度計」、「温度湿度計 壁掛け」、「湿度計」などの商品も取り扱っております。
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
10~90
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
測定項目
温度・湿度
1目盛(℃)
2
1目盛
温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式
壁掛け
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
なし
1目盛(%)
5
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
測定項目
温度・湿度
分解能
温度:0.1、湿度1
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
10~99
液晶サイズ
40×39mm
スタンド
あり
保証期間
1年
設置方法
スタンド式・ストラップ穴付
温度表示方式
デジタル
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色
白
測定範囲
温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)
約32.5(乾電池含まず)
電源
ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度
温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃。。湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象
温度・湿度
測定単位
温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式
マグネット式・置き式・壁掛け
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
18×45×59
取扱説明書
(0.7MB)
表示周期
15秒毎
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
測定項目
温度・湿度
本体寸法(mm)
103×102×18
湿度測定範囲(%)
30~95
設置方法
卓上型
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様
空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)
235×165×25
測定範囲
(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)
約416
電源
単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度
温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)
62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
設置方法
壁掛け・卓上
検知方式
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(8.7MB)
測定周期(秒/回)
約10
分解能(%RH)
1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
プラスチック枠(PS)
1目盛
温度2℃/湿度5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)
内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
センサー
外部センサー付
湿度測定範囲(%)
15~95
表示項目
温度、湿度、時刻
設置方法
壁掛け、卓上式
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(取り外し可能)
温度表示方式
デジタル
測定精度(℃)
±1(0~50℃)
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)
105×145×24
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
湿度測定範囲(%)
20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲
結露しないこと
防塵・防滴
なし
温度測定精度
±1℃
設置方式
卓上式
測定間隔
温湿度/1分に1回
湿度測定精度
±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式
デジタル
時間精度
平均月差±30秒(常温中)
エスコ品番
EA742EG-13
温度表示方式
デジタル
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
液晶サイズ
63×6mm
スタンド
あり
保証期間
1年
温湿度表示
温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番
857-9447
材質
ABS樹脂
質量(g)
135
2018年トラスコ掲載ページ
1 1591
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)
約90×85×20
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単4乾電池×1本
精度
温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲
20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×20×90
温度測定精度
±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法
卓上/背面マグネット
材質(外枠)
ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度
±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
卓上式/壁掛け
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
エスコ品番
EA742EG-12A
温度表示方式
デジタル
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
PS
寸法(mm)
Φ140×30
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)
PS
質量(g)
約120
タイプ
掛けタイプ
測定項目
温度・湿度
精度
温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛
温度1℃/湿度2%
分解能
温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×30×140
最小目盛
1℃
最小目盛(℃)
1
表示範囲(℃)
-20~40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ140×30
温度表示方式
アナログ
特性
なし
1目盛(%)
2
校正証明書
なし
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品
単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)
230×1634×27
質量(g)
510
電源
単3形電池 3本
分解能
0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
設置方法
壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途温度、湿度の計測に。
トラスコ品番
160-6372
幅(mm)
160
材質/仕上
アクリル樹脂、ABS樹脂
高さ(mm)
160
質量(g)
134
奥行(mm)
19
最小表示
2%
測定項目
温度、湿度
測定対象
温度、湿度の計測
湿度測定範囲(%)
10~100
設置方式
卓上式/壁掛け
温度設定範囲(℃)
-10~50
特性
なし
1目盛(%)
2
最小表示(℃)
1
校正証明書
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)
約115(箱含む)
電源
不要
測定項目
温度・湿度
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
-30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
120×27
湿度測定範囲(%)
10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×27×120
設置方法
壁掛け
設置方式
壁掛け
温湿度表示
-30~+50℃、10~90%RH
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
なし
1目盛(%)
2
校正証明書
なし
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)