温湿度センサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
408件の「温湿度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度ロガー」、「湿度センサー」、「温度 湿度センサー」などの商品も取り扱っております。
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン)ランキング1位
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)ランキング2位
温度範囲(℃)-40~85長さ(m)1対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
1台
13,980税込15,378
当日出荷

汎用タイプ温湿度センサ omron(オムロン)ランキング3位
形状リード線直出し形取付M3.5用Y形圧着端子種類シース形熱電対温度センサ使用温度範囲(℃)0~650寸法(Φ×mm)1.6×150リード線(m)3熱電対K(CA)
1個
9,498税込10,448
9日以内出荷

温湿度センサ(ケーブルタイプ) T&D(ティアンドデイ)ランキング4位
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)耐熱温度(℃)-10~55℃材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798税込9,678
当日出荷

湿度センサ HIOKI(日置電機)ランキング5位
1本
16,980税込18,678
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)-25~70応答時間(90%)約7分湿度測定範囲(%)0~99RH温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のことRoHS指令(10物質対応)対応経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
1本
16,980税込18,678
7日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)湿度センサ
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
1個ほか
35,980税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798税込9,678
当日出荷

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書, ロガーユーティリティ, ワイヤレスロガーコレクタ), 測定ガイド ×1, 電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末。。【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分, Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒, Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
42,980税込47,278
当日出荷

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
2,998税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番392-2057質量(g)約170(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
4,298税込4,728
当日出荷

付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
1台
13,980税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様センサ機能 = 湿度センサ。出力タイプ = アナログ。インターフェースタイプ = アナログ。精度 = ±2%。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 2。動作温度範囲 = -60 → +140 ℃。動作温度 Max = +140 ℃。動作供給電圧 Max = 10 V ac。長さ = 10.2mm。高さ = 6.2mm。幅 = 10.2mm。寸法 = 10.2 x 6.2mm。。TE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
1個
16,980税込18,678
当日出荷

温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
87,980税込96,778
22日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
耐熱温度(℃)-10~60℃測定温度範囲0~55℃測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)温度測定精度平均±0.3℃湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)湿度測定範囲10~95%RH使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798税込9,678
当日出荷

仕様仕様:湿度センサー測定範囲1~99%RH最大外形寸法(mm)約1M測定精度±3%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-12
1個
36,900税込40,590
当日出荷

様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)0.3電源AC85~264V フリー電源設定方式ON/OFF独立設定方式接点容量AC250V・10A
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
1本
8,698税込9,568
4日以内出荷