湯温計のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
93件の「湯温計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯温度計 デジタル」、「お風呂 湯温計」、「水温計 高精度」などの商品も取り扱っております。
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式 手持ち/壁掛け 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。 測定対象 湯音 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー ステンレス 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.5×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様 温度センサ入力:DC4~20mA電流入力 種別 1D 形状 丸型 寸法(mm) Φ218×W36 電源 有線
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。 最小目盛 1℃ 全長(mm) 210 質量(g) 約48 寸法 Φ28×(H)210mm 測定範囲(℃) -5~55 精度 ±1℃ 測定対象 湯音 設置方式 手持ち 使用場所 風呂 アズワン品番 0-9105-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 特性 防水 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃) 0~50 材質 (本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス 質量(g) 55(電池含) 本体寸法(mm) 95×75×30 測定対象 湯音 オートパワーオフ 電源を入れてから約1時間後 測定間隔 5秒 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 風呂用温度計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃) 20~60 1目盛(℃) 2 材質 プラスチック 全長(mm) 195 タイプ 縦浮きタイプ 本体寸法(mm) 195×36×29 本体質量(g) 48 測定対象 湯音 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質 PS、スチロール 寸法(mm) 幅74×高さ180×奥行25 全長(mm) 180 ホワイト 材質(本体) AS/ABS 質量(g) 約64 測定範囲(℃) 10 ~ 50 測定方式 ガラス管方式 1目盛 温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×180×25 表示範囲 (温度)10~50℃ 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 10 ~ 50 設置方式 壁掛け 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
859 税込945
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 質量(g) 95(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -5~50 本体寸法(mm) 70×102×18 測定間隔 6秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計~浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。
適合機種 センサ入力:Pt100Ω 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 96×22×48 表示方式 赤色発光7セグメントLED数字表示機 表示分解能 0.1℃
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 温度センサー サーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい適温表示。
寸法(mm) 76×45×193 測定範囲(℃) 10~60 松吉医科器械コード 06-3070-00
1個
799 税込879
当日出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質 PS 寸法(mm) 幅62×高さ170×奥行45 全長(mm) 170 材質(本体) PS 質量(g) 約70 測定範囲(℃) 20 ~ 60 測定方式 ガラス管方式 1目盛 温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×170×45 分解能 2℃ 温度測定範囲(℃) 20~60 測定対象 湯音 表示範囲 (温度)20~60℃ 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 20 ~ 60 設置方式 お湯に浮かべる 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)