- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 溝プレートのおすすめ人気ランキング
溝プレートのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新277件の「溝プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライステーブル」、「側溝 プレート」、「クランプアーム」などの商品も取り扱っております。
寸法G(mm)
1.2
寸法A(mm)
1000
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容
400mm×4本。100mm×4本。取り外しピン×1個
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。
仕様
研削仕上
トラスコ品番
837-8757
材質
FC300
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
(テーブル寸法)300×650
質量(kg)
85
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
質量(g)
61/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-18
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
135
適合T溝幅(mm)
18
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。
標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)
(テーブル)W400×D145
アズワン品番
64-5178-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-16
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
120
適合T溝幅(mm)
16
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
クランプ
穴/ユーザー仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。
治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。
多面配置が可能です。
材質
FC250
構造
リブ構造品
仕上
機械仕上
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
材質
FC300
仕上
研削仕上
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-22
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
165
適合T溝幅(mm)
22
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
材質
FC250
寸法H(mm)
M16
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-28
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
200
適合T溝幅(mm)
28
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-24
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
170
適合T溝幅(mm)
24
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
M16