- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 溝付ピンのおすすめ人気ランキング
溝付ピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/27更新59件の「溝付ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝付ヒンジピン」、「スナップ リング溝加工」、「シャフトロックピン」などの商品も取り扱っております。
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径6長さ(mm)30寸法D(mm)6.3寸法d(Φmm)6(h11)材質鉄種類溝付きピンB形表面処理生地寸法C(mm)0.8関連資料(0.22MB)
1パック(4個)
¥949税込¥1,044
翌々日出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
携帯電話・パソコン・ポータブルゲーム機等の精密機器に使われている特殊5溝ネジ回しに便利な、マイクロサイズレンチをセットアップしました。
TS7・TS8の2サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます。
紛失防止に適したプラスチックホルダー付です。
※ボルトやネジに合ったものを必ず使用してください。
※レンチはボルトやネジに半がかりで使用しないでください。
※パイプ等を差し込んで無理な使用はしないでください。
※いじり止めネジはみだりに触ってはならない箇所に使われています。必ずいじり止めを施された製品メーカーの許可を得たうえで正しい方法でご使用ください。
仕様●本体サイズ:70×40×15mm●重量:45g●セット内容:TS1、TS2、TS3、TS4、TS5、TS6、TS7、TS8●本体材質:炭素鋼(S2)アズワン品番67-8112-84
1個
¥2,898税込¥3,188
10日以内出荷
呼び径1.5長さ(mm)8寸法D(mm)1.6寸法d(Φmm)1.5(h9)材質鉄種類溝付きピンD形表面処理生地寸法C(mm)0.2
1パック(8個)
¥599税込¥659
翌々日出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 19.1mm。軸径 = 3.18 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
7日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径1.2長さ(mm)4寸法D(mm)1.25寸法d(Φmm)1.2(h9)材質鉄種類溝付きピンC形表面処理生地寸法C(mm)0.16寸法f(mm)0.6
1パック(8個)
¥599税込¥659
翌々日出荷
関連資料※部品図(0.12MB)
フジナガBF3バードピン樹脂タイプ
新設計の樹脂製防鳥ピン
取付金物不要
接着で強力に取付け可能なグラスプドーム構造
ビス止め専用穴と落下防止用ワイヤー取付けアーチ構造
接着で強力取付け可能な裏面エンボス構造とはみ出しを抑制する溝構造
ポリプロピレン
用途ハト、カラス、他野鳥類用長さ(mm)600